Thermador - Pomme de douche 300mm metal 10 chrome - AGH104TD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
couleur de base - chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 2.4 l/min
système d'anticalcaire - Oui
diamètre - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830038717
Réf. Sonepar
00928003871
Réf. Fournisseur
AGH104TD
Réf. Commerciale
Thermador
forme:
rond
couleur de base:
chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa):
2.4 l/min
système d'anticalcaire:
Oui
diamètre:
300 mm
hauteur:
10 mm
Pomme de douche. Ronde. Diametre 300mm. Métal 10mm chromé
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.