Thermador - pomme de douche 300x300 metal chrome - SF076ACR

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - pomme de douche 300x300 metal chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de base - chrome

  • capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 2.4 l/min

  • système d'anticalcaire - Oui

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830121389

Réf. Sonepar

00928012138

Réf. Fournisseur

SF076ACR

Marque

Thermador

couleur de base:

chrome

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

2.4 l/min

système d'anticalcaire:

Oui

largeur:

300 mm

hauteur:

3 mm

profondeur:

300 mm

pomme de douche 300x300 metal chrome

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.