Thermador - Pomme de douche. Ronde. Diametre 200mm. Métal 10mm chromé - AGH108TD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
couleur de base - chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 2.4 l/min
système d'anticalcaire - Oui
diamètre - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830046897
Réf. Sonepar
00928004689
Réf. Fournisseur
AGH108TD
Réf. Commerciale
Thermador
forme:
rond
couleur de base:
chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa):
2.4 l/min
système d'anticalcaire:
Oui
diamètre:
200 mm
hauteur:
10 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.