Thermador - Pompe en ligne DN25 ALM 200 T - ALM200T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 1.84 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1.9 m
pression de travail max. - 10 bar
indice de protection (IP) - IP55
matériau corps de pompe - bronze
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8019203018011
Réf. Sonepar
00928506833
Réf. Fournisseur
ALM200T
Réf. Commerciale
Thermador
débit volumétrique (BEP):
1.84 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1.9 m
pression de travail max.:
10 bar
indice de protection (IP):
IP55
matériau corps de pompe:
bronze
classe de qualité corps de pompe:
bronze (Rg 5)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
14 kPa
volume refoulé max.:
2.4 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
tension assignée (Ue):
400...400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.3 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.08 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1475 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
température ambiante:
40...40 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage mâle, métrique
diamètre raccordement côté alimentation:
1 1/2 pouces (40)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, métrique
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/2 pouces (40)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
forme de la plage:
rond
longueur d’encastrement:
180 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.