Thermador - Pompe en ligne double KLM 50/300T à brides - DKLM50300T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de travail max. - 10 bar
indice de protection (IP) - IP55
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8019203582345
Réf. Sonepar
00928004939
Réf. Fournisseur
DKLM50300T
Réf. Commerciale
Thermador
pression de travail max.:
10 bar
indice de protection (IP):
IP55
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
pompe double:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
tension assignée (Ue):
400...400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.59 A
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1463 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
température ambiante:
40...40 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 50
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 50
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
forme de la plage:
rond
longueur d’encastrement:
280 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.