Thermador - Pompe en ligne électronique double KLPE 50/1200M à brides - DKLPE501200M

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pompe en ligne électronique double KLPE 50/1200M à brides

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression de travail max. - 10 bar

  • indice de protection (IP) - IP55

  • matériau corps de pompe - fonte

  • classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)

  • matériau de la turbine/roue de pompe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8019203998504

Réf. Sonepar

00928004924

Réf. Fournisseur

DKLPE501200M

Marque

Thermador

pression de travail max.:

10 bar

indice de protection (IP):

IP55

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

pompe double:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

7.7 A

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2890 1/min

moteur à régulation du régime:

incorporé

type de réglage de vitesse:

continu

température ambiante:

40...40 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 50

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 50

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

forme de la plage:

rond

longueur d’encastrement:

280 mm

Pompes en ligne électronique double, chauffage / climatisation / sanitaire. Hmt: 12mCE. Raccordement bride DN50 entraxe 280mm.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.