Thermador - Pompe en ligne électronique double KLPE 80/1200M à brides - DKLPE801200M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression de travail max. - 10 bar
indice de protection (IP) - IP55
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8019203990553
Réf. Sonepar
00928004928
Réf. Fournisseur
DKLPE801200M
Marque
Thermador
pression de travail max.:
10 bar
indice de protection (IP):
IP55
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
pompe double:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
tension assignée (Ue):
220...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
16 A
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2840 1/min
moteur à régulation du régime:
incorporé
type de réglage de vitesse:
continu
température ambiante:
40...40 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 80
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 80
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
forme de la plage:
rond
longueur d’encastrement:
360 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


