Thermador - Pompe en ligne KLM 40/300T - KLM40300T

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pompe en ligne KLM 40/300T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit volumétrique (BEP) - 6.56 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 4.07 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • indice de protection (IP) - IP55

  • matériau corps de pompe - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830049546

Réf. Sonepar

00928004954

Réf. Fournisseur

KLM40300T

Marque

Thermador

débit volumétrique (BEP):

6.56 m³/h

hauteur d’élévation max.:

4.07 m

pression de travail max.:

10 bar

indice de protection (IP):

IP55

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

30 kPa

volume refoulé max.:

9.6 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

tension assignée (Ue):

400...400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.6 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.16 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1466 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

température ambiante:

40...40 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 40

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 40

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

forme de la plage:

rond

longueur d’encastrement:

250 mm

Pompes en ligne , chauffage / climatisation / sanitaire. Hmt: 3mCE. Raccordement bride DN40 entraxe 250mm.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.