Thermador - Pompe en ligne KLM 80/600T - KLM80600T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 31.1 m³/h
hauteur d’élévation max. - 5.6 m
pression de travail max. - 10 bar
indice de protection (IP) - IP55
matériau corps de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830049607
Réf. Sonepar
00928004960
Réf. Fournisseur
KLM80600T
Réf. Commerciale
Thermador
débit volumétrique (BEP):
31.1 m³/h
hauteur d’élévation max.:
5.6 m
pression de travail max.:
10 bar
indice de protection (IP):
IP55
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
48 kPa
volume refoulé max.:
48 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
tension assignée (Ue):
400...400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1.6 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.75 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1400 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
température ambiante:
40...40 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 80
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 80
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
forme de la plage:
rond
longueur d’encastrement:
360 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.