Thermador - Pot de décantation 4 litres - 1"MF en acier rouge - PID05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de séparateur - air / encrassement
diamètre nominal - 1 pouces (25)
matériau du boîtier/corps - acier
modèle - horizontal
adapté aux chauffages - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830000165
Réf. Sonepar
00928505409
Réf. Fournisseur
PID05
Marque
Thermador
type de séparateur:
air / encrassement
diamètre nominal:
1 pouces (25)
matériau du boîtier/corps:
acier
modèle:
horizontal
adapté aux chauffages:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
contenu du filtre:
4 l
avec purge d'air automatique:
Oui
avec coupleurs:
Oui
température moyenne (permanente):
110...110 °C
pression de travail max.:
6 bar
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


