Thermador - Pot de décantation DIRTCAL 1 1/2 FF - PD54640

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pot de décantation DIRTCAL 1 1/2 FF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • diamètre nominal - 1 1/2 pouces (40)

  • capacité d'écoulement - 5.42...5.42 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • modèle - horizontal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615190328

Réf. Sonepar

00928506601

Réf. Fournisseur

PD54640

Réf. Commerciale

Thermador

type de séparateur:

salissure/encrassement

diamètre nominal:

1 1/2 pouces (40)

capacité d'écoulement:

5.42...5.42 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

adapté aux systèmes ouverts:

Oui

adapté aux systèmes fermés:

Oui

robinet de vidange:

Oui

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

63.2

Pot décantation Thermador Caleffi DIRTCAL 1"1/2F

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.