Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thermador - Pot de Décantation DIRTMAG XS 3/4" - PD54520XS

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pot de Décantation DIRTMAG XS 3/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • capacité d'écoulement - 0.8...0.8 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • modèle - horizontal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830098032

Réf. Sonepar

00928009803

Réf. Fournisseur

PD54520XS

Réf. Commerciale

Thermador

type de séparateur:

salissure/encrassement

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

capacité d'écoulement:

0.8...0.8 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

adapté aux systèmes ouverts:

Oui

adapté aux systèmes fermés:

Oui

pression de travail max.:

3 bar

valeur KVS:

3.55

Filtre décanteur chauffage magnétique DIRMAG XS 3/4" DN20, pour chaudière murale-permet l'injection de produit de traitement avec le kit KR545XS- coude Inox d'adaptation ZF545XS pour le raccordement horizontal Thermador Caleffi

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.