Thermador - Pot de décantation DN 125 à brideAcier Noir sur pieds 3251162245005 - PD125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de séparateur - air / encrassement
diamètre nominal - DN 125
matériau du boîtier/corps - acier
modèle - horizontal
adapté aux chauffages - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830003999
Réf. Sonepar
00928505519
Réf. Fournisseur
PD125
Marque
Thermador
type de séparateur:
air / encrassement
diamètre nominal:
DN 125
matériau du boîtier/corps:
acier
modèle:
horizontal
adapté aux chauffages:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
contenu du filtre:
300 l
avec coupleurs:
Oui
température moyenne (permanente):
110...110 °C
pression de travail max.:
6 bar
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


