Thermador - Pot DIRTCAL Magnétique DN 50 à brides avec coque d'isolation - PD546B050M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de séparateur - salissure/encrassement
diamètre nominal - DN 50
capacité d'écoulement - 8.47...8.47 m³/h
matériau du boîtier/corps - acier
modèle - horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016615493573
Réf. Sonepar
00928000280
Réf. Fournisseur
PD546B050M
Réf. Commerciale
Thermador
type de séparateur:
salissure/encrassement
diamètre nominal:
DN 50
capacité d'écoulement:
8.47...8.47 m³/h
matériau du boîtier/corps:
acier
modèle:
horizontal
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté aux systèmes ouverts:
Oui
adapté aux systèmes fermés:
Oui
robinet de vidange:
Oui
pression de travail max.:
10 bar
valeur KVS:
75
avec isolation:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.