Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Pot DIRTCAL Magnétique DN250 à brides - PD546B250M

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pot DIRTCAL Magnétique DN250 à brides

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • diamètre nominal - DN 50

  • capacité d'écoulement - 232...232 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • modèle - horizontal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615555783

Réf. Sonepar

00928004637

Réf. Fournisseur

PD546B250M

Marque

Thermador

type de séparateur:

salissure/encrassement

diamètre nominal:

DN 50

capacité d'écoulement:

232...232 m³/h

matériau du boîtier/corps:

acier

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

adapté aux systèmes ouverts:

Oui

adapté aux systèmes fermés:

Oui

robinet de vidange:

Oui

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

1200

Pot décantation à brides DN250 Thermador Caleffi avec barreau magnétique

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.