Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Préparateur ECS 1 Ech. Cu XT M1 1000Lcode 3072162355002 - PECS10XTHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Préparateur ECS 1 Ech. Cu XT M1 1000Lcode 3072162355002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance maximale de transfert 80/10-45 - 100 kW

  • contenu - 1007 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau de la cuve - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830123185

Réf. Sonepar

00928012318

Réf. Fournisseur

PECS10XTHE

Marque

Thermador

puissance maximale de transfert 80/10-45:

100 kW

contenu:

1007 l

raccordement eau froide sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

revêtu

transfert de chaleur:

spirale

positionnement vertical:

Oui

trappe de nettoyage:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

2188 mm

largeur:

1070 mm

profondeur:

1070 mm

diamètre:

1070 mm

diamètre eau froide sanitaire:

1 1/2 pouces (40)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1 1/2 pouces (40)

raccordement conduit de circulation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre conduit de circulation:

1 1/4 pouces (32)

raccordement, connexion de drainage:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal connexion de drainage:

1 1/2 pouces (40)

raccordement primaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre primaire nominal:

1 1/4 pouces (32)

classe d’efficience énergétique:

C

Ballon Préparateur ECS 1000L Spécial PAC avec 1 Echangeur Fixe 4,1L 77 kW Isolation Fibre polyester Jaquette amovible Classe C Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.