Thermador - Préparateur ECS 1000L INOX 1 Echangeur 39,8kW - PECSI1000HE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance maximale de transfert 80/10-45 - 59.3 kW
contenu - 902 l
raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau de la cuve - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830120535
Réf. Sonepar
00928012053
Réf. Fournisseur
PECSI1000HE
Marque
Thermador
puissance maximale de transfert 80/10-45:
59.3 kW
contenu:
902 l
raccordement eau froide sanitaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau de la cuve:
acier inoxydable
transfert de chaleur:
spirale
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
2193 mm
largeur:
990 mm
profondeur:
990 mm
diamètre:
990 mm
diamètre eau froide sanitaire:
1 pouces (25)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1 1/4 pouces (32)
raccordement conduit de circulation:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre conduit de circulation:
1 pouces (25)
raccordement, connexion de drainage:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal connexion de drainage:
3/4 pouce (20)
raccordement primaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre primaire nominal:
1 1/4 pouces (32)
classe d’efficience énergétique:
C
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


