Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Préparateur ECS 2 Echangeurs 200Lcode 3135162325301 - PECS022STHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Préparateur ECS 2 Echangeurs 200Lcode 3135162325301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance maximale de transfert 80/10-45 - 13.1 kW

  • contenu - 189 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau de la cuve - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830123093

Réf. Sonepar

00928012309

Réf. Fournisseur

PECS022STHE

Marque

Thermador

puissance maximale de transfert 80/10-45:

13.1 kW

contenu:

189 l

raccordement eau froide sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

revêtu

transfert de chaleur:

spirale

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1434 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

550 mm

diamètre:

550 mm

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1 1/4 pouces (32)

raccordement conduit de circulation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre conduit de circulation:

3/4 pouce (20)

raccordement, connexion de drainage:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal connexion de drainage:

1 1/4 pouces (32)

raccordement primaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre primaire nominal:

1 1/4 pouces (32)

classe d’efficience énergétique:

B

Ballon Préparateur ECS 200L avec 2 Echangeurs Fixes 5,3 L 9,3 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe B Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.