Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Préparateur ECS 2000L INOX 1 Echangeur 52kW - PECSI2000HE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Préparateur ECS 2000L  INOX 1 Echangeur 52kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance maximale de transfert 80/10-45 - 77.5 kW

  • contenu - 2018 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau de la cuve - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830120559

Réf. Sonepar

00928012055

Réf. Fournisseur

PECSI2000HE

Marque

Thermador

puissance maximale de transfert 80/10-45:

77.5 kW

contenu:

2018 l

raccordement eau froide sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau de la cuve:

acier inoxydable

transfert de chaleur:

spirale

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

2070 mm

largeur:

1470 mm

profondeur:

1470 mm

diamètre:

1470 mm

diamètre eau froide sanitaire:

2 pouces (50)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

2 pouces (50)

raccordement conduit de circulation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre conduit de circulation:

2 pouces (50)

raccordement, connexion de drainage:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal connexion de drainage:

1 pouces (25)

raccordement primaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre primaire nominal:

1 1/4 pouces (32)

classe d’efficience énergétique:

C

Ballon Préparateur ECS cuve Inox 2000L avec 1 Echangeur Fixe 32,7L 52 kW Isolation Fibre de Polyester jaquette amovible Classe C Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.