Thermador - Préparateur ECS 300L 1 Echangeur - PECS0300HE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance maximale de transfert 80/10-45 - 30.6 kW
contenu - 291 l
raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau de la cuve - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830122911
Réf. Sonepar
00928012291
Réf. Fournisseur
PECS0300HE
Marque
Thermador
puissance maximale de transfert 80/10-45:
30.6 kW
contenu:
291 l
raccordement eau froide sanitaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau de la cuve:
acier
protection de surface de la cuve:
revêtu
transfert de chaleur:
spirale
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
1486 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
650 mm
diamètre:
650 mm
diamètre eau froide sanitaire:
1 pouces (25)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1 1/4 pouces (32)
raccordement conduit de circulation:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre conduit de circulation:
1 pouces (25)
raccordement, connexion de drainage:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal connexion de drainage:
1 1/4 pouces (32)
raccordement primaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre primaire nominal:
1 1/4 pouces (32)
classe d’efficience énergétique:
B
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


