Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Préparateur ECS PDC + 1 Ech. fixe 800L - PECS08PDC1STHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Préparateur ECS PDC + 1 Ech. fixe  800L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 789 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau de la cuve - acier

  • protection de surface de la cuve - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830123277

Réf. Sonepar

00928012327

Réf. Fournisseur

PECS08PDC1STHE

Marque

Thermador

contenu:

789 l

raccordement eau froide sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

revêtu

transfert de chaleur:

autre

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

2360 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

900 mm

diamètre:

900 mm

diamètre eau froide sanitaire:

1 pouces (25)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1 1/4 pouces (32)

raccordement conduit de circulation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre conduit de circulation:

1 pouces (25)

raccordement, connexion de drainage:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal connexion de drainage:

3/4 pouce (20)

raccordement primaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

classe d’efficience énergétique:

B

Ballon Préparateur ECS 800L Spécial PAC maxi 35 kW et 1 Echangeur Fixes 23,6 L 26 kW IsolationPolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe B Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.