Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Préparateur ECS PDC 300L - PECS03PDCHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Préparateur ECS PDC 300L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 291 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau de la cuve - acier

  • protection de surface de la cuve - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830123246

Réf. Sonepar

00928012324

Réf. Fournisseur

PECS03PDCHE

Marque

Thermador

contenu:

291 l

raccordement eau froide sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

revêtu

transfert de chaleur:

autre

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1680 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

650 mm

diamètre:

650 mm

diamètre eau froide sanitaire:

1 pouces (25)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1 1/4 pouces (32)

raccordement conduit de circulation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre conduit de circulation:

1 pouces (25)

raccordement, connexion de drainage:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal connexion de drainage:

1 1/4 pouces (32)

raccordement primaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre primaire nominal:

3/4 pouce (20)

classe d’efficience énergétique:

B

Ballon Préparateur ECS 300L Spécial PAC maxi 26 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe B Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.