Thermador - Préparateur ECS PDC 500L - PECS05PDCHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Préparateur ECS PDC 500L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 497 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau de la cuve - acier

  • protection de surface de la cuve - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830123260

Réf. Sonepar

00928012326

Réf. Fournisseur

PECS05PDCHE

Réf. Commerciale

Thermador

contenu:

497 l

raccordement eau froide sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

revêtu

transfert de chaleur:

autre

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1970 mm

largeur:

750 mm

profondeur:

750 mm

diamètre:

750 mm

diamètre eau froide sanitaire:

1 pouces (25)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1 1/4 pouces (32)

raccordement conduit de circulation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre conduit de circulation:

1 pouces (25)

raccordement, connexion de drainage:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal connexion de drainage:

1 1/4 pouces (32)

raccordement primaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre primaire nominal:

1 pouces (25)

classe d’efficience énergétique:

B

Ballon Préparateur ECS500L Spécial PAC maxi 26 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe B Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.