Thermador - Prugeur VENCAL automatique 1"M, avec bouchon hygroscopique de sécurité - PVENC26

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Prugeur VENCAL automatique 1"M, avec bouchon hygroscopique de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

  • température moyenne maximale (permanente) - 110 °C

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615009576

Réf. Sonepar

00928507772

Réf. Fournisseur

PVENC26

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 pouces (25)

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

température moyenne maximale (permanente):

110 °C

matériau du boîtier/corps:

laiton

Le VENCAL est un purgeur automatique 1"M avec bouchon hygroscopique de sécurité. Il assure une pression de fonctionnement de 2,5 bar. Éliminant l'air indésirable, il optimise les échanges thermiques, et réduit bruits et corrosion.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.