Thermador - Purgeur Automatique AERCAL 1/2" - PA15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
pression de service maximale à 20 °C - 2.5 bar
température moyenne maximale (permanente) - 100 °C
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016615010022
Réf. Sonepar
00928507773
Réf. Fournisseur
PA15
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
pression de service maximale à 20 °C:
2.5 bar
température moyenne maximale (permanente):
100 °C
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.