Thermador - Racc.Bicône 1/2"M Tube Cu Ø15pour robinet de radiateur - 441415


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la bague de serrage - laiton
matériau de l'écrou d'assemblage - laiton
raccordement fileté - filetage extérieur
traitement de la surface de l'écrou - chromé
diamètre de filetage de l'écrou en pouces - 1/2 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615053449
Réf. Sonepar
00928508048
Réf. Fournisseur
441415
Réf. Commerciale
Thermador
matériau de la bague de serrage:
laiton
matériau de l'écrou d'assemblage:
laiton
raccordement fileté:
filetage extérieur
traitement de la surface de l'écrou:
chromé
diamètre de filetage de l'écrou en pouces:
1/2 pouce
adapté à un tube en cuivre:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.