Thermador - Racc. Un. droit 1"MF Nickelé3 pièces laiton à visser sphéro-conique - RU26N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 3 pièce
diamètre nominal raccordement 1 - 1 pouces (25)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830025632
Réf. Sonepar
00928000080
Réf. Fournisseur
RU26N
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
3 pièce
diamètre nominal raccordement 1:
1 pouces (25)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
protection de surface raccordement 1:
nickelé
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
protection de surface raccordement 2:
nickelé
forme:
droit
diamètre nominal raccordement 2:
1 pouces (25)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


