Thermador - Raccord d'isolation 3 pièces 1/2" MF pour chauffe-eau ou ballon préparateur. - ZRICE15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier/laiton
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 2 - 1/2 pouce (15)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830110420
Réf. Sonepar
00928011042
Réf. Fournisseur
ZRICE15
Marque
Thermador
matériau:
acier/laiton
diamètre nominal raccordement 1:
1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 2:
1/2 pouce (15)
Raccord d'isolation électrique 3 pièces, diamètre 1/2" MF, pour montage direct sur chauffe-eau ou ballon préparateur d'eau chaude sanitaire. Spécialement conçu pour éviter la circulation de courants vagabonds dans un préparateur ECS.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


