Thermador - Raccord mécanique O-RING laiton 3/4"F pour tube cuivre Ø22 - 9002022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la bague de serrage - laiton
matériau de l'écrou d'assemblage - laiton
raccordement fileté - filetage intérieur
qualité du matériau - autre
qualité du matériau de l'écrou d'assemblage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830128074
Réf. Sonepar
00928012807
Réf. Fournisseur
9002022
Réf. Commerciale
Thermador
matériau de la bague de serrage:
laiton
matériau de l'écrou d'assemblage:
laiton
raccordement fileté:
filetage intérieur
qualité du matériau:
autre
qualité du matériau de l'écrou d'assemblage:
autre
diamètre de filetage de l'écrou en pouces:
3/4 pouce
avec joint:
Oui
matériau du joint:
caoutchouc
adapté à un tube en acier:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.