Thermador - Raccord O-RING Laiton 1/2"F-Ø12 pour tube cuivre - 9001512

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Raccord O-RING Laiton 1/2"F-Ø12 pour tube cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la bague de serrage - laiton

  • matériau de l'écrou d'assemblage - laiton

  • raccordement fileté - filetage intérieur

  • qualité du matériau - autre

  • qualité du matériau de l'écrou d'assemblage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830113117

Réf. Sonepar

00928011311

Réf. Fournisseur

9001512

Réf. Commerciale

Thermador

matériau de la bague de serrage:

laiton

matériau de l'écrou d'assemblage:

laiton

raccordement fileté:

filetage intérieur

qualité du matériau:

autre

qualité du matériau de l'écrou d'assemblage:

autre

diamètre de filetage de l'écrou en pouces:

1/2 pouce

avec joint:

Oui

matériau du joint:

caoutchouc

adapté à un tube en acier:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

Raccord Oring joint torique Laiton 1/2"F-Ø12 pour tube Cu code usine 900412 THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.