Thermador - Raccord Union 2"MF3 pièces laiton à visser sphéro-conique - RU50

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Raccord Union 2"MF3 pièces laiton à visser sphéro-conique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - 3 pièce

  • diamètre nominal raccordement 1 - 2 pouces (50)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830029159

Réf. Sonepar

00928002915

Réf. Fournisseur

RU50

Réf. Commerciale

Thermador

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

3 pièce

diamètre nominal raccordement 1:

2 pouces (50)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

forme:

droit

diamètre nominal raccordement 2:

2 pouces (50)

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

avec joints:

Oui

Raccord laiton Thermador Union à visser mâle - femelle 2''

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.