Thermador - Réchauffeur 3Kw Mono - 1"FFpour ECS et chauffage - RB03000M

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réchauffeur 3Kw Mono - 1"FFpour ECS et chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de raccordement - 3...3 kW

  • tension nominale 1 - 230 V

  • pression de service - 6 bar

  • matériau du corps de chauffe - acier inoxydable (inox)

  • réglage de la température - 30...70 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830026523

Réf. Sonepar

00928002652

Réf. Fournisseur

RB03000M

Marque

Thermador

puissance de raccordement:

3...3 kW

tension nominale 1:

230 V

pression de service:

6 bar

matériau du corps de chauffe:

acier inoxydable (inox)

réglage de la température:

30...70 °C

limiteur de température de sécurité:

Oui

Réchauffeur 3Kw 230 V monophasé - 1"FF, réchauffeur de boucle ou d'appoint pour ECS et chauffage THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.