Thermador - Réchauffeur 6Kw Mono - 1"FFpour ECS et chauffage - RB06000M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de raccordement - 6...6 kW
tension nominale 1 - 230 V
pression de service - 6 bar
matériau du corps de chauffe - acier inoxydable (inox)
réglage de la température - 30...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830026530
Réf. Sonepar
00928002653
Réf. Fournisseur
RB06000M
Marque
Thermador
puissance de raccordement:
6...6 kW
tension nominale 1:
230 V
pression de service:
6 bar
matériau du corps de chauffe:
acier inoxydable (inox)
réglage de la température:
30...70 °C
limiteur de température de sécurité:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


