Thermador - Réducteur de pression FF 1/2" avec filtre. Sans mano. Eau chaude. T°max 80°C - R53315H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d’admission max. - 16 bar
pression réduite - 1...6 bar
article de régulation de pression - 3,2
traitement de la surface - chromé
joint - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615399073
Réf. Sonepar
00928004120
Réf. Fournisseur
R53315H
Réf. Commerciale
Thermador
pression d’admission max.:
16 bar
pression réduite:
1...6 bar
article de régulation de pression:
3,2
traitement de la surface:
chromé
joint:
autre
adapté aux liquides:
Oui
longueur raccordement 1:
140 mm
longueur raccordement 2:
76 mm
hauteur:
112 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


