Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Réducteur de pression FF 3/4". P.max 25 bar. Prétaré 3 bar. 80°C max. Sans mano - R536220

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réducteur de pression FF 3/4". P.max 25 bar. Prétaré 3 bar. 80°C max. Sans mano

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d’admission max. - 25 bar

  • pression réduite - 0.5...6 bar

  • article de régulation de pression - 3,2

  • traitement de la surface - non traité

  • joint - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615014969

Réf. Sonepar

00928507815

Réf. Fournisseur

R536220

Marque

Thermador

pression d’admission max.:

25 bar

pression réduite:

0.5...6 bar

article de régulation de pression:

3,2

traitement de la surface:

non traité

joint:

autre

adapté aux liquides:

Oui

longueur raccordement 1:

95 mm

hauteur:

165.5 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Réducteur de pression Thermador R536015 FF 3/4" FF P.max 25B Tmax 80°C Pré-règlé à 3B

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.