Thermador - Réducteur de pression laiton MM 1"1/4. P.max 25 bar - Préréglé 3 bar - Tmax 80°C - R536033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d’admission max. - 25 bar
pression réduite - 0.5...6 bar
article de régulation de pression - 3,2
pression nominale de bride - 25
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615014815
Réf. Sonepar
00928507812
Réf. Fournisseur
R536033
Marque
Thermador
pression d’admission max.:
25 bar
pression réduite:
0.5...6 bar
article de régulation de pression:
3,2
pression nominale de bride:
25
traitement de la surface:
non traité
joint:
autre
adapté aux liquides:
Oui
longueur raccordement 1:
95 mm
longueur raccordement 2:
200 mm
hauteur:
189 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.