Thermador - Réducteur de pression MM 1"1/4 + manomètre-cartouche démontable-filtre.Tmax 80°C - R53533H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d’admission max. - 25 bar
pression réduite - 1...6 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
avec manomètre - Oui
adapté aux liquides - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830120467
Réf. Sonepar
00928012046
Réf. Fournisseur
R53533H
Marque
Thermador
pression d’admission max.:
25 bar
pression réduite:
1...6 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
avec manomètre:
Oui
adapté aux liquides:
Oui
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
longueur raccordement 1:
110 mm
hauteur:
218 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


