Thermador - Réducteur de pression MM 1" + manomètre + cartouche filtrante + bol transparent - R53526F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d’admission max. - 25 bar
pression réduite - 1...6 bar
article de régulation de pression - 3,2
pression nominale de bride - 25
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615219739
Réf. Sonepar
00928508071
Réf. Fournisseur
R53526F
Réf. Commerciale
Thermador
pression d’admission max.:
25 bar
pression réduite:
1...6 bar
article de régulation de pression:
3,2
pression nominale de bride:
25
traitement de la surface:
non traité
avec manomètre:
Oui
adapté aux liquides:
Oui
longueur raccordement 1:
180 mm
longueur raccordement 2:
95 mm
hauteur:
112 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.