Thermador - Réducteur de pression MM 3/4" + mano, cartouche démontable, filtre.Tmax 80°C - R53520H

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réducteur de pression MM 3/4" + mano, cartouche démontable, filtre.Tmax 80°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d’admission max. - 25 bar

  • pression réduite - 1...6 bar

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • avec manomètre - Oui

  • adapté aux liquides - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830120443

Réf. Sonepar

00928012044

Réf. Fournisseur

R53520H

Réf. Commerciale

Thermador

pression d’admission max.:

25 bar

pression réduite:

1...6 bar

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

avec manomètre:

Oui

adapté aux liquides:

Oui

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

longueur raccordement 1:

90 mm

hauteur:

135.5 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Réducteur de pression Haute température, Laiton 3/4"MM avec Raccords Unions, Cartouche monobloc extractible, Prise mano. 1/4"F ; Pmax amont 25 bar, Pmax aval 16 bar, Tmax 80°C ; Pression de réglage 1-6 bar Code usine : 535050H Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.