Thermador - Réducteur Pression Bronze DN100 PN16 réglage 1 à 8 bar entraxe 350 80 m3/h - R682100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d’admission max. - 40 bar
pression réduite - 1...8 bar
article de régulation de pression - sans pression
pression nominale de bride - 40
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830098582
Réf. Sonepar
00928009858
Réf. Fournisseur
R682100
Réf. Commerciale
Thermador
pression d’admission max.:
40 bar
pression réduite:
1...8 bar
article de régulation de pression:
sans pression
pression nominale de bride:
40
traitement de la surface:
non traité
joint:
autre
adapté aux liquides:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
matériau du boîtier/corps:
bronze
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


