Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Régul à Pression Diff. 1/2" 5/30kPa 50/300mbar - 140340

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Régul à Pression Diff. 1/2" 5/30kPa  50/300mbar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • plage de réglage - 5...30 kPa

  • commande - volant

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615397185

Réf. Sonepar

00928140340

Réf. Fournisseur

140340

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

plage de réglage:

5...30 kPa

commande:

volant

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

commande par membrane:

Oui

différence de pression ajustable:

Oui

température moyenne (permanente):

-10...120 °C

indication de position:

Oui

valeur KVS:

3.02

avec isolation:

Oui

pression de travail max.:

16 bar

Vanne à pression Diff.1/2" 50/300; Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.