Thermador - Régul à Pression Diff. 1" 25/60kPa 250/600mbar - 140460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1 pouces (25)
plage de réglage - 25...60 kPa
commande - volant
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615401042
Réf. Sonepar
00928140460
Réf. Fournisseur
140460
Marque
Thermador
diamètre nominal:
1 pouces (25)
plage de réglage:
25...60 kPa
commande:
volant
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
commande par membrane:
Oui
différence de pression ajustable:
Oui
température moyenne (permanente):
-10...120 °C
indication de position:
Oui
valeur KVS:
6.91
avec isolation:
Oui
pression de travail max.:
16 bar
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


