Thermador - Régul à Pression Diff. 3/4" 25/60kPa 250/600mbar - 140450

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Régul à Pression Diff. 3/4" 25/60kPa  250/600mbar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • plage de réglage - 25...60 kPa

  • commande - volant

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615401028

Réf. Sonepar

00928140450

Réf. Fournisseur

140450

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

plage de réglage:

25...60 kPa

commande:

volant

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

commande par membrane:

Oui

différence de pression ajustable:

Oui

température moyenne (permanente):

-10...120 °C

indication de position:

Oui

valeur KVS:

4.59

avec isolation:

Oui

pression de travail max.:

16 bar

Vanne à pression Différentielle Aller 3/4" 250/600; Fluides : eau, pourcentage maxi de glycol 50%. PN 16 bar. Plage de température -10 à +120°C. PN16. Capillaire Ø 3 mm, 1,5 m. Coque d’isolation. Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.