Thermador - Régulation solaire 27 systèmes pour la commande et le réglage de vitesse - RS10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de groupes - Oui
nombre d’entrées analogiques - 4
nombre de sorties analogiques - 5
tension d'alimentation - 230 V
avec affichage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830124298
Réf. Sonepar
00928012429
Réf. Fournisseur
RS10
Réf. Commerciale
Thermador
réglage de groupes:
Oui
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
5
tension d'alimentation:
230 V
avec affichage:
Oui
horloge programmable:
autre
montage mural:
Oui
montage de rails DIN:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
166 mm
largeur:
11 mm
profondeur:
47 mm
classe de la température de contrôle:
I
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.66 W
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.