Thermador - Répartiteur Monotube 1/2 Portée Plate - RETM15PP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimensions raccordement au conduit - autre
convient pour système à un tuyau - Oui
convient pour système à deux tuyaux - Non
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce, pas de vis extérieur
convient pour les raccords à compression - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615060683
Réf. Sonepar
00928508070
Réf. Fournisseur
RETM15PP
Marque
Thermador
dimensions raccordement au conduit:
autre
convient pour système à un tuyau:
Oui
convient pour système à deux tuyaux:
Non
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce, pas de vis extérieur
convient pour les raccords à compression:
Non
couleur:
chrome
conduites dans le sens de raccordement:
vers le sol
entraxe des raccords de tuyauterie:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


