Thermador - Rob. de Radiateur série A 1/2 EQ + jointmanuel non thermostatisable - RRA15EN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
forme - à angle droit
modèle - filetage intérieur/ filetage extérieur
commande - commande manuelle
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830003432
Réf. Sonepar
00928505485
Réf. Fournisseur
RRA15EN
Réf. Commerciale
Thermador
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce (15)
forme:
à angle droit
modèle:
filetage intérieur/ filetage extérieur
commande:
commande manuelle
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
dimensions raccordement au conduit:
1/2 pouce (15)
convient pour système à un tuyau:
Oui
couleur du bouton:
blanc
hauteur:
70 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.