Thermador - Robinet de Radiateur MALE Pas 23X1,5 - RRC15EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
forme - à angle droit
modèle - filetage extérieur / filetage extérieur
commande - commande manuelle
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615052947
Réf. Sonepar
00928508033
Réf. Fournisseur
RRC15EM
Marque
Thermador
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce (15)
forme:
à angle droit
modèle:
filetage extérieur / filetage extérieur
commande:
commande manuelle
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
chromé
dimensions raccordement au conduit:
autre
convient pour système à un tuyau:
Oui
couleur du bouton:
blanc
valeur KVS:
399
hauteur:
70 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


