Thermador - Robinet "PUSH FIT" Equerre 1/2" - RT15EP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
forme - à angle droit
modèle - filetage extérieur / filetage extérieur
commande - commande manuelle
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615108378
Réf. Sonepar
00928506605
Réf. Fournisseur
RT15EP
Marque
Thermador
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce (15)
forme:
à angle droit
modèle:
filetage extérieur / filetage extérieur
commande:
commande manuelle
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
chromé
dimensions raccordement au conduit:
1/2 pouce (15)
dimensions élément de régulation thermostatique:
M30 x 1,5
préréglage:
sans
valeur KVS:
2.7
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


