Thermador - Robinet Thermostatisabl M23X1,5 Drt 1/2M - RT15DM

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Robinet Thermostatisabl M23X1,5 Drt 1/2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)

  • forme - droit

  • modèle - filetage extérieur / filetage extérieur

  • commande - commande manuelle

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615052886

Réf. Sonepar

00928508028

Réf. Fournisseur

RT15DM

Réf. Commerciale

Thermador

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce (15)

forme:

droit

modèle:

filetage extérieur / filetage extérieur

commande:

commande manuelle

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

chromé

dimensions raccordement au conduit:

autre

dimensions élément de régulation thermostatique:

M30 x 1,5

préréglage:

sans

valeur KVS:

1.79

Corps thermostatisable avec tete manuelle thermador caleffi 1/2 droit male

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.