Thermador - Robinet thermostatisable double équerre gauche chromé M23x1,5 - ERGCH

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Robinet thermostatisable double équerre gauche chromé M23x1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce

  • couleur - chrome

  • avec bouton de thermostat - Non

  • réglable - Oui

  • conduites dans le sens de raccordement - vers la paroi

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615217926

Réf. Sonepar

00928000061

Réf. Fournisseur

ERGCH

Marque

Thermador

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce

couleur:

chrome

avec bouton de thermostat:

Non

réglable:

Oui

conduites dans le sens de raccordement:

vers la paroi

dimensions raccordement au conduit:

autre

convient pour système à deux tuyaux:

Non

convient pour système à un tuyau:

Oui

pression de travail max.:

10 bar

température du milieu:

5...100 °C

dimensions élément de régulation thermostatique:

M30 x 1,5

valeur KVS:

1.27

Robinet de radiateur thermostatisable double équerre gauche chromé et coude pour sèche-serviettes. Raccordement : tube M23x1,5, radiateur 1/2".

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.